減圧弁 GD-6N GD-6Nシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:1.0MPa以下●二次側圧力:A/0.02-0.1MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:220℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0457-31 注文コード04656910 品番GD-6N A/0.02-0.1MPa 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,500
この商品は仕様・アズワン品番8種類から選べます 他の種類を見る

厨房用、クリーニング機械用、消毒機用として幅広く使用可能、小型、計量、主弁、弁座にステンレス鋼採用により優れた耐久性、スクリーン(60メッシュ)内蔵
主弁・弁座にステンレス鋼採用により優れた耐久性。

仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:1.0MPa以下●二次側圧力:A/0.02-0.1MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:220℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0457-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする