ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
減圧弁 GP-1000 GP-1000シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04657068
品番
GP-1000 65A
参考基準価格(税別)
¥246,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
SHASE-S106(空気調和、衛生工学会)の規格に準拠、シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない
SHASE-S106(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
仕様
●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1〜1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS10KFF
アズワン品番
68-0457-53