減圧弁 GP-1000 GP-1002シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04657287 品番 GP-1002 80A
参考基準価格(税別)¥285,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。低圧制御用

仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1〜0.5MPa●二次側圧力:0.03-0.15MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0457-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする