ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
減圧弁 GP-27 GP-27シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04658267
品番
GP-27 150A
参考基準価格(税別)
¥1,021,000
販売価格(税込)
¥1,055,780
販売価格(税別)
¥
959,800
バスケットに入れる
SHASE-S106減圧弁(空気調和、衛生工学会)に準拠、大容量タイプ
仕様
●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1〜1.0MPa●二次側圧力:0.03〜0.8MPa(一次側圧力(絶対圧力)の80%以下)●最小差圧:0.07MPa●最大減圧比:10:1●最高温度:220℃●接続:JIS10KFF
アズワン品番
68-0458-84