ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
安全弁 AL-150L AL-150Lシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04658897
品番
AL-150L B1/0.21-0.3MPa 40A
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能
仕様
●適用流体:蒸気・空気●適用圧力範囲:B1/0.21-0.3MPa●接続:JIS Rc●最高温度:220℃
アズワン品番
68-0459-84