安全弁 AL-150L AL-150Lシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04659055 品番 AL-150L C/0.41-0.55MPa 15A
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能

仕様●適用流体:蒸気・空気●適用圧力範囲:C/0.41-0.55MPa●接続:JIS Rc●最高温度:220℃ アズワン品番68-0459-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする