安全弁 AL-24 0.1〜0.7MPa AL-24F 0.1~0.7MPaシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04660629 品番 AL-24F 0.1~0.7MPa 25A
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー、電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁、各種圧力容器、計装機器の安全弁、取付け姿勢は縦横、上下いずれの姿勢でも可
ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁。取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢でも可。

仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:0.1〜0.7MPa●接続:JIS Rc●最高温度:120℃ アズワン品番68-0461-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする