安全弁 AL-27 AL-27シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04660997 品番 AL-27 C/0.41-0.65MPa 15A
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動、ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適、設定圧力MAX1.6MPaまで対応

仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体(粘度20cSt以下)●適用圧力範囲:C/0.41-0.65MPa●接続:JIS Rc●最高温度:120℃ アズワン品番68-0461-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする