ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
安全弁 AL-27 AL-27シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04661006
品番
AL-27 B/0.21-0.40MPa 25A
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動、ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適、設定圧力MAX1.6MPaまで対応
仕様
●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体(粘度20cSt以下)●適用圧力範囲:B/0.21-0.40MPa●接続:JIS Rc●最高温度:120℃
アズワン品番
68-0461-87