ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
安全弁 AL-300T-301T AL-300Tシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04661645
品番
AL-300T A/0.05-0.2Mpa 50A
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
仕様
●適用流体:空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:A/0.05-0.25MPa●接続:JIS10KFF●最高温度:150℃(水・油等液体の場合は最高温度120℃となります。)
アズワン品番
68-0462-59