安全弁 AL-300T-301T AL-300Tシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04661749 品番 AL-300T A/0.05-0.2Mpa 40A
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実

仕様●適用流体:空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:A/0.05-0.25MPa●接続:JIS10KFF●最高温度:150℃(水・油等液体の場合は最高温度120℃となります。) アズワン品番68-0462-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする