安全弁 AL-300T-301T AL-300Tシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04661758 品番 AL-300T C/0.51-0.75MPa 25A
参考基準価格(税別)¥80,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実

仕様●適用流体:空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:C/0.51-0.75MPa●接続:JIS10KFF●最高温度:150℃(水・油等液体の場合は最高温度120℃となります。) アズワン品番68-0462-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする