ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
安全弁 AL-31 AL-31シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04662108
品番
AL-31 E2/0.66-0.8MPa 25A
参考基準価格(税別)
¥430,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性
仕様
●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:E2/0.66-0.8MPa●接続:JIS10KRF●最高温度:220℃(※水・油等液体の場合は、最高温度150℃となります。)
アズワン品番
68-0463-09