安全弁 AL-31 AL-31シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04662151 品番 AL-31 A/0.05-0.2MPa 20A
参考基準価格(税別)¥323,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性

仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:A/0.05-0.2MPa●接続:JIS10KRF●最高温度:220℃(※水・油等液体の場合は、最高温度150℃となります。) アズワン品番68-0462-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする