電磁弁 DP-100-D DP-100-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04662991 品番DP-100-D 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

直流電源のピストンタイプ、内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上、PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上、取付姿勢は水平,垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。

仕様●適応流体:蒸気・空気・冷温水・A重油・B重油・灯油・軽油・(20cSt以下)・窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)●適用圧力:0〜1.0MPa(真空不可)●使用温度:5〜180℃(凍結不可)●周囲温度:50℃以下(凍結不可)●定格電圧:DC24V●最低作動差圧:0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要)●保護構造・保護等級:耐じん・防まつ型、IP64●接続:JIS Rc●特徴:DC・通電時開 アズワン品番68-0463-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする