曜日別特売
K37532E6JV シングルスプレー洗面混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 04663552

K37532E6JV シングルスプレー洗面混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 04663552
K37532E6JV シングルスプレー洗面混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 04663552
K37532E6JV シングルスプレー洗面混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 04663552
K37532E6JV シングルスプレー洗面混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 04663552
K37532E6JV シングルスプレー洗面混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 04663552
K37532E6JV シングルスプレー洗面混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 04663552
K37532E6JV シングルスプレー洗面混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 04663552
K37532E6JV シングルスプレー洗面混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 04663552

シングルスプレー洗面混合栓(FB)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用地区一般地
内容量1台注文コード04663552品番K37532E6JV
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

【簡単操作】レバー1本で水量と温度を簡単に調整できるシングルレバータイプです。
【ウルトラファインバブル発生装置付き】超微細な気泡が汚れの奥まで入り込んでしっかりと洗い流します。
【水流タイプ切替可能】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、真っすぐきれいに水を出す整流吐水の切り替えができます。
【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やお掃除の際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは約1.0mです。
【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。

用途
洗面用水栓
使用地区
一般地
厚さ(mm)
5~30
ホース長さ(m)
1
機能
ウルトラファインバブル発生装置付き
取付穴径(mm)
35~38
ナット対辺(mm)
38
商品タイプ
エコ
水流切替
シャワー、整流

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする