温度調整弁 OB-1 OB-1シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04663569 品番 OB-1 60-80℃ 25A
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

感熱筒SUS304、加熱温度調整用として使用、ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易、調整ハンドル付のため工具不要、複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量

仕様●適用流体:加熱用/蒸気・温水、被加熱/冷温水・油・非危険流体●最高圧力:本体/0.7MPa、感熱筒/1.0MPa●本体最高温度:180℃●温度調整範囲:液体用・気体用/60-80℃●適用雰囲気温度:〔設定温度-10℃〕以下●標準リード管長さ:2M●接続:JIS Rc(ユニオン継手) アズワン品番68-0464-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする