ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
温度調整弁 OB-30-30U-31-31U OB-30Uシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04664269
品番
OB-30U 2.5MpaA
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
コンパクトボディで高性能な温度調整弁、少流量、小容量でも繊細な調整が可能、温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能、ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易、本体部のみ
仕様
●適用流体:加熱用→蒸気・温水●最高圧力:1.0MPa(温水は1.7MPa)●最高差圧:1.0MPa●弁座漏れ量:定格流量の0.05MPa以下●最高温度:185℃●接続:JIS Rc(ユニオン継手)
アズワン品番
68-0465-18