スチームトラップ 1010シリーズ 20A 1022シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04664750 品番 1022-2.1 20A
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成、小型,計量、凍結に強い
小型、軽量。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●接続:JIS Rc●最高使用温度:427℃●最高圧力:4.5MPa アズワン品番68-0465-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする