スチームトラップ 1810シリーズ 1811シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04664838 品番 1811-8.7 20A
参考基準価格(税別)¥82,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

長寿命でメンテナンスフリー、小型,計量、凍結に強い、腐食に非常に強い
小型、軽量。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:2.8MPa●最高使用温度:427℃●接続:JIS Rc●材質:SUS製 アズワン品番68-0465-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする