ラジエターバルブ FV-2 FV-2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04664969 品番 FV-2S 15A
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁、ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし、弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能、冷温水用としても使用可能、ストレート形

仕様●適用流体:蒸気(冷温水)●最高圧力:0.3MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R(ユニオン継手) アズワン品番68-0465-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする