スチームトラップ TB-20F TB-20Fシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04665057 品番 TB-20F 0.6Mpa 25A
参考基準価格(税別)¥65,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:1.0MPa●最高作動圧力差:0.6MPa●最高使用温度:220℃●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0466-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする