曜日別特売
TW013-BK スノコシートロール セーフラン安全用品 04665286

TW013-BK スノコシートロール セーフラン安全用品 04665286
TW013-BK スノコシートロール セーフラン安全用品 04665286
TW013-BK スノコシートロール セーフラン安全用品 04665286
TW013-BK スノコシートロール セーフラン安全用品 04665286
TW013-BK スノコシートロール セーフラン安全用品 04665286
TW013-BK スノコシートロール セーフラン安全用品 04665286
TW013-BK スノコシートロール セーフラン安全用品 04665286
TW013-BK スノコシートロール セーフラン安全用品 04665286
TW013-BK スノコシートロール セーフラン安全用品 04665286
TW013-BK スノコシートロール セーフラン安全用品 04665286

スノコシートロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1巻(6m)
注文コード
04665286
品番
TW013-BK
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

水や液体を素早く排水し、足元を快適に保ちます。
折り曲げたり丸めたりしても簡単に折れない軟質PVC製です。
ロールタイプなので必要な場所へ簡単に敷設可能。
汚れても水洗いしやすく、お手入れも簡単です。
表面立体構造ですべりとめ効果も。

用途
厨房、飲食店、食品加工工場、作業場など、水回りの床材として幅広く使用できます。
材質
PVC
質量(kg)
約24.5
色
黒
サイズ
幅60cm ⅹ6m
厚さ
12mm

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする