スチームトラップ TB-800-880シリーズ TB-814シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04665425 品番 TB-814-16 32A
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:1.6MPa●オリフィス:1/4●最高作動圧力差:0.87MPa●最高温度:220℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0466-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする