ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
スチームトラップ TF-1-2 TF-1シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04665879
品番
TF-1 65A
参考基準価格(税別)
¥396,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用、空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、排出能力が大きい
仕様
●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力範囲:0.01〜0.3MPa●最高温度:150℃●接続:JIS10KRF
アズワン品番
68-0467-10