スチームトラップ TF-1-2 TF-2シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04665931 品番 TF-2 40A
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

弁体,弁座ステンレス鋼により優れた耐久性、ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用、空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、排出能力が大きい

仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力範囲:0.01〜0.7MPa●最高温度:170℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0467-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする