スチームトラップ TF-6-6S TF-6-5.2シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04666037 品番 TF-6-5.2 25A
参考基準価格(税別)¥88,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

一般工業用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能、ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.52MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc アズワン品番68-0467-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする