スチームトラップ TF-6-6S TF-6S-8.8シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04666141 品番 TF-6S-8.8 25A
参考基準価格(税別)¥95,300 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

一般工業用、主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能、ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、インライン配管タイプ

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.88MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc アズワン品番68-0467-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする