スチームトラップ TSD-7-7F TSD-7シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04666290 品番 TSD-7 25A
参考基準価格(税別)¥72,100 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切替可能、バイパス機能内蔵で、配管施工費を大幅に低減、ストレーナ内蔵、ディスク、コック、弁座はステンレス鋼を採用し、耐久性を向上、バイメタル採用により、空気障害を解消し機器の立上げを効率化、取付けは、水平,垂直任意
取付けは、水平・垂直任意。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●使用圧力範囲:0.035〜1.0MPa●最高許容背圧:一次側圧力の50%●最高温度:183℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0467-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする