スチームトラップ TTF-1-1R TTF-1Rシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04666685 品番 TTF-1R 15A
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

メンテナンスフリーの密閉型。ボディにリン青銅のベローズを採用。どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。アングル型

仕様●最高流体:蒸気ドレン●最高使用圧力:2.1MPa●オリフィスサイズ:3/16●最高使用温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc アズワン品番68-0468-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする