ウエハートラップ WT-1シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04666710 品番 WT-1 20A
参考基準価格(税別)¥85,100 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

小型,計量で取付姿勢は水平,垂直任意です。水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。オールステンレス製の為耐食性に優れ、長寿命です。過熱蒸気の主管用に使用できます。
小型、軽量で取付姿勢は水平・垂直任意です。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高使用圧力:2.8MPa●最高使用温度:343℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0468-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする