空気抜弁 TA-2C TA-2Cシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04666929 品番 TA-2C 32A
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性、急速排気機構を備えており、初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出、外部より部品の取り替えが可能で保守、点検が容易、配管内、タンク内が負圧になると自動的に空気を吸引し負圧による配管機器等の破損を防止

仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01〜1.0MPa●最高温度:60℃(断続使用の場合の最高温度は90℃です。・外気との温度差が40℃以上ある場合は保温して下さい。)●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc アズワン品番68-0468-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする