空気抜弁 TA-2-TA-5 TA-2シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04666965 品番 TA-2 20A
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に排出、配管内、タンク内の負圧になると自動的に空気を吸引し、負圧よる配管機器等の破損を防止

仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01〜1.0MPa●最高温度:90℃●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc アズワン品番68-0468-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする