ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
リターンバルブ 109 109シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04667105
品番
109-0763 20A
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温水制御でのラジエター暖房の必需品。細やかな流量調整が可能です。ストレート形
仕様
●適応流体:冷温水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:120℃●接続:入口/JIS Rp、出口/JIS R
アズワン品番
68-0468-70