サイトグラス 150L 150L-13Sシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04668006 品番 150L-13S 50A
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能、断続的に流れる流体の確認が可能、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。

仕様●適用流体:冷温水・油●最高圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS Rc●材質:SCS製・透視式 アズワン品番68-0469-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする