サイトグラス SB-1S-SB-1F SB-1Fシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04668049 品番 SB-1F 32A
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ボールの動きで流れ状態が確認可能なフランジタイプ、ボールが回転しガラス面に水垢等を付きにくくすることが可能、取付は水平,垂直いずれの配管にも使用可能(ガラス面は横向きにしてください)
取付は水平・垂直いずれの配管にも使用可能(ガラス面は横向きにしてください)。

仕様●適用流体:冷温水●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:85℃●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0469-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする