モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
サイトグラス SF-1S-SF-1F SF-1Fシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04668146
品番
SF-1F 40A
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能、蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
仕様
●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS10KFF
アズワン品番
68-0469-97
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
科学研究・開発用品
研究関連用品・実験用必需品
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
実験研究用配管材バルブ
サイトグラス SF-1S-SF-1F SF-1Fシリーズ ヨシタケ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります
実験研究用配管材ジョイント・コネクター
実験研究用配管材エルボ
実験研究用配管材ユニオン
実験研究用配管材バルブ
実験研究用配管材ストッパー・プラグ
実験研究用配管材ストップコック
実験研究用配管材フィッティング
実験研究用配管材ニップル
実験研究用配管材カップリング
実験研究用配管材アダプター
実験研究用配管材フローモニター
実験研究用配管材カプラ
実験研究用配管材ボルト・ナット
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品