温水機器用逃し弁 20A ALシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04668295 品番 AL-52F-95 20A
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に可能。

仕様●適用流体:冷温水●吹き始め圧力:95kPa(+4kPa,-6kPa)●吹き止り圧力:87kPa以上●最高温度:100℃●接続:JIS R3/4XJIS Rc1/2 アズワン品番68-0470-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする