ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
温水機器用逃し弁 20A ALシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04668311
品番
AL-52FS-95 20A
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器に使用されています。弁座部にステンレス材を使用していますので、耐腐食性に優れています。
仕様
●適応流体:冷温水●吹き始め圧力:95kPa(+4kPa,-6kPa)●吹き止り圧力:87kPa以上●最高温度:100℃●接続:JIS R3/4XJIS Rc1/2
アズワン品番
68-0470-19