ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
温水機器用逃し弁 20A ALシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04668320
品番
AL-68-97 20A
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
水道法基準適合品。主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部に漏洩なし。
仕様
●適用流体:冷温水●吹き始め圧力:97kPa(+2kPa,-4kPa)●吹き止まり圧力:92kPa以上●負圧作動:-12kPa以下●最高温度:100℃●接続:JIS R3/4XJIS Rc1/2
アズワン品番
68-0470-20