ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
エアーアウト AO-2シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04668356
品番
AO-2 40A
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用、ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止、空気による配管系統内の腐食を防止
仕様
●適用流体:冷温水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:120℃●接続:JIS Rc
アズワン品番
68-0470-25