画像準備中

ドレンセパレーター DS-1-2 DS-2 JISシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04668435 品番 DS-2 JIS10KFF 50A
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

熱効率アップに最適、作動部分がないため故障の心配不要、極めて少ない圧力損失

仕様●適用流体:蒸気・空気●最高圧力:2.0MPa(空気の場合は1.0MPa)●最高温度:220℃●接続:JIS 10KFF アズワン品番68-0470-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする