吸気弁 VB-10 VB-10シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04668609 品番 VB-10 15A
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁、ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止、給水と給湯配管兼用、垂直、水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)
垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。

仕様●適用流体:水道水(上水)●適用圧力:0.05〜1.0MPa●適用温度:0〜95℃(凍結不可)●接続:JIS R アズワン品番68-0470-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする