真空逃し弁 VB-7-7S VB-7シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04668636 品番 VB-7 25A
参考基準価格(税別)¥88,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

真空度を調整し、負圧による事故を未然に防止し、装置や配管等を保護、チャタリング、ハンチング現象の発生がなく安定した作動、小型,計量
小型、軽量。

仕様●適用流体:蒸気・空気●最高圧力:1.0MPa●調整圧力範囲:A/-0.5〜-21KPa●最高温度:200℃●接続:JIS R アズワン品番68-0470-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする