ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
真空逃し弁 VB-7-7S VB-7シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04668670
品番
VB-7 15A
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
真空度を調整し、負圧による事故を未然に防止し、装置や配管等を保護、チャタリング、ハンチング現象の発生がなく安定した作動、小型,計量
小型、軽量。
仕様
●適用流体:蒸気・空気●最高圧力:1.0MPa●調整圧力範囲:A/-0.5〜-21KPa●最高温度:200℃●接続:JIS R
アズワン品番
68-0470-62