電動弁 MD-54 MD-54シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04669257 品番MD-54 100V 40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥226,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)、サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性、起動、停止の動作が迅速、正確、手動による操作も可能、開閉表示ランプ回路付
起動・停止の動作が迅速、正確。

仕様●適用流体:蒸気・冷温水・空気●適用圧力:蒸気/0〜0.6MPa・空気/0〜1.0MPa●適用流体温度:蒸気/MAX.160℃・冷温水/MAX.100℃・空気/Max.120℃●使用周囲温度:-15〜55℃●定格電流:AC100/110V(50/60Hz共用)●消費電力:15A〜32A/16VA・40A、50A/19VA●作動:ON・OFF●作動角度:90°●開閉時間:15A・20A/5.4秒(50Hz)・4.5秒(60Hz)25A・32A/15.5秒(50Hz)・13秒(60Hz)40A・50A/1 アズワン品番68-0471-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする