減圧弁 GD-41N-43N GD-41Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04669309 品番 GD-41N B/0.1-0.25MPa 20A
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

1.省スペース、省資源(弁箱、下部キャップに材質表示を施してありますので資源リサイクルの分別回収が容易に行えます)を実現しました。<BR>2.接液部にステンレス材質(SCS14AとSUS316)を使用し、耐食性を向上しています。<BR>3.ダイヤフラムは流体接触面にテフロンを貼ってあり、流体による劣化が少なく耐久性に優れています。<BR>4.ゴム類は耐食性に優れた特殊フッ素ゴムを使用しています。<BR>5.弁構造は圧力バランス構造を採用しています。<BR>6.密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。<BR>7.配管内及びシステムの洗浄、殺菌を目的とした場合の洗浄、殺菌用蒸気にも対応できます。<BR>8.配管の取付け方向は水平、垂直任意です。
1.省スペース、省資源(弁箱、下部キャップに材質表示を施してありますので資源リサイクルの分別回収が容易に行えます)を実現しました。2.接液部にステンレス材質(SCS14AとSUS316)を使用し、耐食性を向上しています。3.ダイヤフラムは流体接触面にテフロンを貼ってあり、流体による劣化が少なく耐久性に優れています。4.ゴム類は耐食性に優れた特殊フッ素ゴムを使用しています。5.弁構造は圧力バランス構造を採用しています。6.密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。7.配管内及びシステムの洗浄、殺菌を目的とした場合の洗浄、殺菌用蒸気にも対応できます。8.配管の取付け方向は水平。

仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.07〜2.0MPa●二次側圧力:B/0.1-0.25MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5〜90℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0471-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする