アズワン
透明スピッツKR 10mL 50本入 USシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
04674061
品番
US-1020
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
透明で中が見やすいスピッツです。
PSより耐久性の高いケーレジンを使用しています。
尿沈渣検査でも使用できる目盛が付いています。
仕様
本体のみ ※未滅菌
材質
KR(ケーレジン)
容量(mL)
10
目盛
100μL, 200μL, 5mL, 10mL
寸法(Φ×mm)
17.5×105
アズワン品番
4-7555-01
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、20袋単位でご注文ください(ケースサイズ:340×420×230)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000