アズワン
透明スピッツ 10mL 50本入 USシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
4-7554-04
4-7554-01
4-7554-02
4-7554-03
4-7554-04
4-7554-05
4-7554-06
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
04674210
品番
USC-1010R
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
透明で中が見やすいスピッツです。
尿沈渣検査でも使用できる目盛が付いています。
キャップが5色のため、場所やサンプルに応じて使い分けできます。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
アズワン品番
4-7554-04
仕様
本体+赤キャップ入、赤キャップ ※未滅菌
容量(mL)
10
目盛
100μL, 200μL, 5mL, 10mL
寸法(Φ×mm)
17.5×105
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、20袋単位でご注文ください(ケースサイズ:310×400×385)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000