曜日別特売

透明スピッツ 10mL 50本入 USシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
アズワン品番4-7554-01
内容量1袋(50本)注文コード04674386品番US-1010
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

透明で中が見やすいスピッツです。
尿沈渣検査でも使用できる目盛が付いています。

材質
PS(ポリスチレン)
アズワン品番
4-7554-01
仕様
本体のみ※未滅菌
容量(mL)
10
目盛
100μL, 200μL, 5mL, 10mL
寸法(Φ×mm)
17.5×105
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、20袋単位でご注文ください(ケースサイズ:310×400×385)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする